Referenzen
Timken:22309KEJW33C3
Rubix:1487735
Hersteller:190012660
EAN:0087796023710





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 22309KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117x57x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1310 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117x57x57 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1400 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 182000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 190000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen