24124 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24100
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:24124EAW33C3
Rubix:672413
Hersteller:24124.EAW33C3
EAN:3413520091408




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 24124 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 948000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 602000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
660,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
786,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen