22314 E/C4 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22314 E/C4
Rubix:309467
Hersteller:35314
EAN:7316570434859


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 51 mm |
Produktdetails : 22314 E/C4 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Dieses SKF-Pendelrollenlager zeichnet sich durch sein internes Radialspiel der Klasse C4, eine spezifische Konstruktion mit zwei geprägten Fensterkäfigen aus Stahl, einen Innenring ohne Schultern sowie einen frei beweglichen Führungsring aus. Es eignet sich besonders gut für hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen und gleicht gleichzeitig Fluchtungsfehler aus. Dadurch ist es eine zuverlässige Wahl für Anwender, die Robustheit, einen ruhigen Lauf und eine verlängerte Lebensdauer erwarten. Eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtern zudem die Wartung und gewährleisten eine langanhaltende Leistung.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende, zweireihige Lager ist offen ausgeführt und verfügt über eine zylindrische Bohrung, was eine einfache und präzise Montage auf der Welle ermöglicht. Die beiden Käfige aus geprägtem Stahlblech reduzieren die Massenträgheit, was zu einer verbesserten Reaktionsfähigkeit bei hohen Drehzahlen und einer optimierten Lastverteilung führt, optimal für einen gleichmäßigen Lauf auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Das interne Radialspiel C4 ist für hohe thermische Ausdehnungen ausgelegt, wie sie in Hochtemperaturumgebungen oder unter hoher Last auftreten. Es verringert interne Spannungen und sorgt für eine gleichmäßige, stabile Rotation, auch bei hohen Drehzahlen. Die umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtern die Nachschmierung. Die schulterfreie Bauweise erlaubt den Einsatz eines frei beweglichen Führungsrings zur Führung der Rollen, was die Betriebssicherheit selbst bei wechselnden Lastbedingungen erhöht.
Wartung:
Als offenes Lager erfordert dieses Modell eine regelmäßige Nachschmierung, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Es ist wichtig, ein geeignetes Schmiermittel zu verwenden, insbesondere bei hohen Temperaturen oder starken Belastungen. Das integrierte Schmiersystem gewährleistet eine gleichmäßige Fettverteilung sowie den Austrag von Partikeln. Durch den Verzicht auf Dichtungen ist eine schnelle Sichtprüfung und ein direkter Zugang zur Reinigung möglich. Bei jeder Wartung sollten die Lagergehäuse gründlich gereinigt werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden. Die Einhaltung dieser Maßnahmen sorgt für eine längere Lebensdauer des Lagers.
Dichtung:
Dieses Modell ist nicht mit integrierten Dichtungen ausgestattet und daher empfindlicher gegenüber Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Die offene Bauweise bietet jedoch Vorteile bei Wartung und Reibungsminimierung. Um ein sauberes Umfeld zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Umgebung während der Montage zu schützen und bei Verschmutzungen sofort einzugreifen. Eine regelmäßige Schmierung trägt ebenfalls dazu bei, das Eindringen von Partikeln zu begrenzen und einen zuverlässigen Betrieb auf lange Sicht sicherzustellen.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern. Das Unternehmen steht für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsstandards. Das umfassende Sortiment reicht von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu unterstützenden Dienstleistungen. SKF beliefert zahlreiche Branchen wie die Automobil- und Luftfahrtindustrie, den Energiesektor, die verarbeitende Industrie und viele mehr mit zuverlässigen und leistungsstarken Lösungen.
Stärken:
• Trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen effizient aus
• Radialspiel C4 kompensiert thermische Ausdehnungen und reduziert innere Spannungen
• Direkte Nachschmierung über umlaufende Schmiernut und Schmierbohrungen
• Geeignet für hohe Drehzahlen durch reduziertes Trägheitsmoment der Stahlblechkäfige
• Widerstandsfähig bis zu 200 °C mit geeignetem Schmierstoff
• Einfache und schnelle Montage dank zylindrischer Bohrung
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen und variablen Betriebsbedingungen. Typische Einsatzbereiche sind Förderanlagen, Brecher, Bergbaumaschinen, Getriebe sowie Materialaufbereitungsanlagen. Es eignet sich auch für Anwendungen, bei denen keine perfekte Ausrichtung beim Einbau möglich ist. Dank seiner Robustheit und Anpassungsfähigkeit ist es besonders geeignet für staubige Umgebungen oder Einsatzbereiche mit starken Vibrationen.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende, zweireihige Lager ist offen ausgeführt und verfügt über eine zylindrische Bohrung, was eine einfache und präzise Montage auf der Welle ermöglicht. Die beiden Käfige aus geprägtem Stahlblech reduzieren die Massenträgheit, was zu einer verbesserten Reaktionsfähigkeit bei hohen Drehzahlen und einer optimierten Lastverteilung führt, optimal für einen gleichmäßigen Lauf auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Das interne Radialspiel C4 ist für hohe thermische Ausdehnungen ausgelegt, wie sie in Hochtemperaturumgebungen oder unter hoher Last auftreten. Es verringert interne Spannungen und sorgt für eine gleichmäßige, stabile Rotation, auch bei hohen Drehzahlen. Die umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtern die Nachschmierung. Die schulterfreie Bauweise erlaubt den Einsatz eines frei beweglichen Führungsrings zur Führung der Rollen, was die Betriebssicherheit selbst bei wechselnden Lastbedingungen erhöht.
Wartung:
Als offenes Lager erfordert dieses Modell eine regelmäßige Nachschmierung, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Es ist wichtig, ein geeignetes Schmiermittel zu verwenden, insbesondere bei hohen Temperaturen oder starken Belastungen. Das integrierte Schmiersystem gewährleistet eine gleichmäßige Fettverteilung sowie den Austrag von Partikeln. Durch den Verzicht auf Dichtungen ist eine schnelle Sichtprüfung und ein direkter Zugang zur Reinigung möglich. Bei jeder Wartung sollten die Lagergehäuse gründlich gereinigt werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden. Die Einhaltung dieser Maßnahmen sorgt für eine längere Lebensdauer des Lagers.
Dichtung:
Dieses Modell ist nicht mit integrierten Dichtungen ausgestattet und daher empfindlicher gegenüber Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Die offene Bauweise bietet jedoch Vorteile bei Wartung und Reibungsminimierung. Um ein sauberes Umfeld zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Umgebung während der Montage zu schützen und bei Verschmutzungen sofort einzugreifen. Eine regelmäßige Schmierung trägt ebenfalls dazu bei, das Eindringen von Partikeln zu begrenzen und einen zuverlässigen Betrieb auf lange Sicht sicherzustellen.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern. Das Unternehmen steht für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsstandards. Das umfassende Sortiment reicht von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu unterstützenden Dienstleistungen. SKF beliefert zahlreiche Branchen wie die Automobil- und Luftfahrtindustrie, den Energiesektor, die verarbeitende Industrie und viele mehr mit zuverlässigen und leistungsstarken Lösungen.
Stärken:
• Trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen effizient aus
• Radialspiel C4 kompensiert thermische Ausdehnungen und reduziert innere Spannungen
• Direkte Nachschmierung über umlaufende Schmiernut und Schmierbohrungen
• Geeignet für hohe Drehzahlen durch reduziertes Trägheitsmoment der Stahlblechkäfige
• Widerstandsfähig bis zu 200 °C mit geeignetem Schmierstoff
• Einfache und schnelle Montage dank zylindrischer Bohrung
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen und variablen Betriebsbedingungen. Typische Einsatzbereiche sind Förderanlagen, Brecher, Bergbaumaschinen, Getriebe sowie Materialaufbereitungsanlagen. Es eignet sich auch für Anwendungen, bei denen keine perfekte Ausrichtung beim Einbau möglich ist. Dank seiner Robustheit und Anpassungsfähigkeit ist es besonders geeignet für staubige Umgebungen oder Einsatzbereiche mit starken Vibrationen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 51x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4306,8 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 51 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 430 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 413 N |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen