Referenzen
FAG:22205-E1-XL-K
Rubix:508252
Hersteller:0190003160000
EAN:4026677808042


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 22205-E1-XL-K (FAG) Pendelrollenlager FAG
Pendelrollenlager gehören zu den widerstandsfähigsten mechanischen Komponenten für Anwendungen mit hoher Belastung. Dank ihrer zwei Reihen tonnenförmiger Rollen und der Fähigkeit zur Selbstjustierung bieten sie eine herausragende Beständigkeit gegenüber kombinierten Belastungen. Das offene Design dieses Modells der Marke FAG in Verbindung mit einem Blechkäfig aus Stahl ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig ausgezeichneter Stabilität.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende Lager überzeugt durch seine optimierte Geometrie, die sehr hohe radiale Belastungen sowie axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen kann. Die E1-Ausführung ohne Mittelbord sorgt für eine gleichmäßigere Verteilung der inneren Kräfte. Das Standardradialspiel gewährleistet eine gute thermische Ausgeglichenheit und reduziert die Erwärmung bei hohen Drehzahlen. Das Lager verfügt über eine kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12, was eine präzise Montage auf Spannhülsen ermöglicht. Die X-life-Technologie verbessert die Oberflächenqualität, verringert Reibungsverluste und verlängert die Lebensdauer. Das Lager ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, auch bei Wellendurchbiegung oder Fluchtungsfehlern.
Wartung:
Dieses Modell erfordert eine regelmäßige Schmierung, je nach Anwendung mit Öl oder Fett. Es enthält keinen integrierten Schmierstoff, sodass der Anwender das geeignetste Produkt frei wählen kann. Drei Schmierbohrungen in Kombination mit einer umlaufenden Nut in der Außenringbahn sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Schmiermittels. Durch das offene Design ist eine visuelle Inspektion problemlos möglich. Für eine lange Lebensdauer ist es wichtig, bei der Montage und Wartung eine saubere Umgebung sicherzustellen. Bei Verunreinigung der Komponenten muss vor der Nachschmierung eine gründliche Reinigung erfolgen. Das Lager ist bei geeigneter Schmierung für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +200 °C ausgelegt.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist offen ausgeführt und besitzt keine integrierten Dichtungen. Dadurch wird der Reibungswiderstand reduziert, was höhere Drehzahlen ermöglicht. Gleichzeitig ist das Lager jedoch empfindlicher gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Feststoffpartikeln. Der Einsatz empfiehlt sich daher in sauberen Umgebungen oder in Kombination mit externen Schutzsystemen. Die offene Ausführung erleichtert die Sichtkontrolle und Nachschmierung, erfordert jedoch eine besondere Sorgfalt hinsichtlich der Sauberkeit des Gehäuses, um eine langfristig zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Information zur Marke:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter in der industriellen Antriebstechnik. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht FAG für höchste Lagerqualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt zehntausende Mitarbeiter an zahlreichen Produktionsstandorten weltweit. Mit ihrem Fokus auf Innovation, Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt FAG robuste Lösungen für Anwendungen in der Automobilindustrie, Luftfahrttechnik und im Schwermaschinenbau.
Stärken:
• Hervorragende radiale und axiale Tragfähigkeit dank optimierter Innengeometrie
• Stabiler Betrieb bei Stößen und dynamischen Dauerbelastungen
• Zuverlässige Funktion auch bei Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegung
• X-life-Technologie für verbesserte Oberflächenqualität, längere Lebensdauer, reduzierte Reibungsverluste
• Flexible Montage auf Spannhülse oder Kegelwelle dank 1:12-Bohrung
• Für hohe Drehzahlen geeignet dank Blechkäfig aus Stahl
• Erleichterte Nachschmierung durch drei Schmierbohrungen und umlaufende Nut am Außenring
• Offene Ausführung für einfache Inspektion und Wartung
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Anlagen, bei denen Zuverlässigkeit und Robustheit gefragt sind. Es wird eingesetzt in mittelgroßen Getrieben oder Förderanlagen. Auch in Nebenwellen findet es Anwendung. Dank seiner Fähigkeit zum Dauerbetrieb unter hoher Belastung ist es besonders für die Materialverarbeitung, Fördertechnik, Landwirtschaft sowie die Fertigungsindustrie geeignet. Durch genormte Abmessungen lässt es sich problemlos in bestehende Konstruktionen integrieren.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende Lager überzeugt durch seine optimierte Geometrie, die sehr hohe radiale Belastungen sowie axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen kann. Die E1-Ausführung ohne Mittelbord sorgt für eine gleichmäßigere Verteilung der inneren Kräfte. Das Standardradialspiel gewährleistet eine gute thermische Ausgeglichenheit und reduziert die Erwärmung bei hohen Drehzahlen. Das Lager verfügt über eine kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12, was eine präzise Montage auf Spannhülsen ermöglicht. Die X-life-Technologie verbessert die Oberflächenqualität, verringert Reibungsverluste und verlängert die Lebensdauer. Das Lager ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, auch bei Wellendurchbiegung oder Fluchtungsfehlern.
Wartung:
Dieses Modell erfordert eine regelmäßige Schmierung, je nach Anwendung mit Öl oder Fett. Es enthält keinen integrierten Schmierstoff, sodass der Anwender das geeignetste Produkt frei wählen kann. Drei Schmierbohrungen in Kombination mit einer umlaufenden Nut in der Außenringbahn sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Schmiermittels. Durch das offene Design ist eine visuelle Inspektion problemlos möglich. Für eine lange Lebensdauer ist es wichtig, bei der Montage und Wartung eine saubere Umgebung sicherzustellen. Bei Verunreinigung der Komponenten muss vor der Nachschmierung eine gründliche Reinigung erfolgen. Das Lager ist bei geeigneter Schmierung für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +200 °C ausgelegt.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist offen ausgeführt und besitzt keine integrierten Dichtungen. Dadurch wird der Reibungswiderstand reduziert, was höhere Drehzahlen ermöglicht. Gleichzeitig ist das Lager jedoch empfindlicher gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Feststoffpartikeln. Der Einsatz empfiehlt sich daher in sauberen Umgebungen oder in Kombination mit externen Schutzsystemen. Die offene Ausführung erleichtert die Sichtkontrolle und Nachschmierung, erfordert jedoch eine besondere Sorgfalt hinsichtlich der Sauberkeit des Gehäuses, um eine langfristig zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Information zur Marke:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter in der industriellen Antriebstechnik. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht FAG für höchste Lagerqualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt zehntausende Mitarbeiter an zahlreichen Produktionsstandorten weltweit. Mit ihrem Fokus auf Innovation, Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt FAG robuste Lösungen für Anwendungen in der Automobilindustrie, Luftfahrttechnik und im Schwermaschinenbau.
Stärken:
• Hervorragende radiale und axiale Tragfähigkeit dank optimierter Innengeometrie
• Stabiler Betrieb bei Stößen und dynamischen Dauerbelastungen
• Zuverlässige Funktion auch bei Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegung
• X-life-Technologie für verbesserte Oberflächenqualität, längere Lebensdauer, reduzierte Reibungsverluste
• Flexible Montage auf Spannhülse oder Kegelwelle dank 1:12-Bohrung
• Für hohe Drehzahlen geeignet dank Blechkäfig aus Stahl
• Erleichterte Nachschmierung durch drei Schmierbohrungen und umlaufende Nut am Außenring
• Offene Ausführung für einfache Inspektion und Wartung
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Anlagen, bei denen Zuverlässigkeit und Robustheit gefragt sind. Es wird eingesetzt in mittelgroßen Getrieben oder Förderanlagen. Auch in Nebenwellen findet es Anwendung. Dank seiner Fähigkeit zum Dauerbetrieb unter hoher Belastung ist es besonders für die Materialverarbeitung, Fördertechnik, Landwirtschaft sowie die Fertigungsindustrie geeignet. Durch genormte Abmessungen lässt es sich problemlos in bestehende Konstruktionen integrieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 9200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 42500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen