23124 EAW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23100

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:23124EAW33C4
Rubix:672184
Hersteller:23124.EAW33C4
EAN:3413520413767
23124 EAW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23124 EAW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite62 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl2600 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r820000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr533000 N
514,07 exkl. MwSt.
/ Stück
611,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen