Referenzen
FAG:22210-E1-XL
Rubix:508275
Hersteller:0167035290000
EAN:4026677804839


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 22210-E1-XL (FAG) Pendelrollenlager FAG
Pendelrollenlager sind für den Einsatz unter hohen Belastungen konzipiert und bieten eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Selbstjustierung. Dank ihrer zwei symmetrischen Rollenreihen gewährleisten sie, selbst bei Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen, eine hohe Betriebssicherheit. Dieses offene FAG-Modell ohne Dichtungen ist mit einem massiv geformten Stahlblechkäfig ausgestattet, der für eine hervorragende mechanische Festigkeit und eine zuverlässige Laufleistung sorgt.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Pendelrollenlager von FAG ist offen ausgeführt und verfügt über einen stabilen, zugleich leichten Stahlblechkäfig, der für hohe Drehzahlen geeignet ist. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle, ohne zusätzliche Einbauteile. Durch das Fehlen eines Mittelstegs (E1-Ausführung) wird die Lastverteilung im Lager optimiert, was die dynamische Tragfähigkeit verbessert und die Lebensdauer im Dauerbetrieb verlängert. Die X-life-Ausführung von Schaeffler steigert die Leistungsfähigkeit zusätzlich durch optimierte Innengeometrie, geringere Reibung und höhere dynamische Tragzahlen. Für die Wartung im Betrieb sind eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen integriert.
Wartung:
Dieses Modell mit zwei Rollenreihen erfordert eine regelmäßige Schmierung mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen. Da keine Dichtungen vorhanden sind, lässt sich der Zustand des Lagers leicht visuell kontrollieren und die Instandhaltung effizient durchführen. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen ermöglichen eine Nachschmierung im eingebauten Zustand. Bei Wartungsarbeiten ist auf eine saubere Umgebung zu achten, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die richtige Schmierung minimiert die Reibung, senkt die Temperaturentwicklung und verlängert die Lebensdauer des Lagers, besonders bei hohen Betriebstemperaturen. Der gewählte Schmierstoff sollte für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +200 °C geeignet sein.
Dichtung:
Dieses Produkt wird in offener Ausführung geliefert, also ohne integrierte Dichtungen. Dadurch ist es empfindlicher gegenüber dem Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffpartikeln. Der Einsatz wird daher besonders in kontrollierten Umgebungen empfohlen oder sollte durch eine geeignete externe Schutzmaßnahme ergänzt werden. Der Vorteil der offenen Bauweise liegt in der direkten Zugänglichkeit zu den Laufbahnen, was die Wartung und Sichtprüfung deutlich erleichtert.
Informationen zur Marke:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Wälzlagern und Präzisionslösungen für mechanische Systeme. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht FAG für Innovation, Qualität und Leistungsstärke. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern bietet FAG zuverlässige Produkte für die Industrie, Automobiltechnik und Luftfahrt. Die X-life-Technologie steht sinnbildlich für höchste Effizienz und nachhaltige Leistungsfähigkeit.
Stärken:
• Hervorragende radiale und axiale Tragfähigkeit dank E1-Design
• Effektiver Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen ohne Leistungsverlust
• Einfache Nachschmierung im Betrieb durch integrierte Schmierbohrungen
• Verlängerte Lebensdauer und reduzierte Wartungsintervalle dank X-life-Technologie
• Hohe Drehzahlen durch offene Bauweise und robusten Stahlkäfig möglich
Anwendungen:
Dieses selbstjustierende Lager ist ideal für den Einsatz in mechanischen Getrieben, industriellen Förderanlagen oder Lüftern. Es eignet sich hervorragend für Produktionsumgebungen, Landmaschinen, Fördertechnik und Antriebssysteme, bei denen Stabilität, Belastbarkeit und ein geringer Wartungsaufwand gefragt sind. Dank seiner Konstruktion bewältigt es höchste dynamische Belastungen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, selbst bei hohen Drehzahlen und unter schwierigen Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Pendelrollenlager von FAG ist offen ausgeführt und verfügt über einen stabilen, zugleich leichten Stahlblechkäfig, der für hohe Drehzahlen geeignet ist. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle, ohne zusätzliche Einbauteile. Durch das Fehlen eines Mittelstegs (E1-Ausführung) wird die Lastverteilung im Lager optimiert, was die dynamische Tragfähigkeit verbessert und die Lebensdauer im Dauerbetrieb verlängert. Die X-life-Ausführung von Schaeffler steigert die Leistungsfähigkeit zusätzlich durch optimierte Innengeometrie, geringere Reibung und höhere dynamische Tragzahlen. Für die Wartung im Betrieb sind eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen integriert.
Wartung:
Dieses Modell mit zwei Rollenreihen erfordert eine regelmäßige Schmierung mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen. Da keine Dichtungen vorhanden sind, lässt sich der Zustand des Lagers leicht visuell kontrollieren und die Instandhaltung effizient durchführen. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen ermöglichen eine Nachschmierung im eingebauten Zustand. Bei Wartungsarbeiten ist auf eine saubere Umgebung zu achten, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die richtige Schmierung minimiert die Reibung, senkt die Temperaturentwicklung und verlängert die Lebensdauer des Lagers, besonders bei hohen Betriebstemperaturen. Der gewählte Schmierstoff sollte für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +200 °C geeignet sein.
Dichtung:
Dieses Produkt wird in offener Ausführung geliefert, also ohne integrierte Dichtungen. Dadurch ist es empfindlicher gegenüber dem Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffpartikeln. Der Einsatz wird daher besonders in kontrollierten Umgebungen empfohlen oder sollte durch eine geeignete externe Schutzmaßnahme ergänzt werden. Der Vorteil der offenen Bauweise liegt in der direkten Zugänglichkeit zu den Laufbahnen, was die Wartung und Sichtprüfung deutlich erleichtert.
Informationen zur Marke:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Wälzlagern und Präzisionslösungen für mechanische Systeme. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht FAG für Innovation, Qualität und Leistungsstärke. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern bietet FAG zuverlässige Produkte für die Industrie, Automobiltechnik und Luftfahrt. Die X-life-Technologie steht sinnbildlich für höchste Effizienz und nachhaltige Leistungsfähigkeit.
Stärken:
• Hervorragende radiale und axiale Tragfähigkeit dank E1-Design
• Effektiver Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen ohne Leistungsverlust
• Einfache Nachschmierung im Betrieb durch integrierte Schmierbohrungen
• Verlängerte Lebensdauer und reduzierte Wartungsintervalle dank X-life-Technologie
• Hohe Drehzahlen durch offene Bauweise und robusten Stahlkäfig möglich
Anwendungen:
Dieses selbstjustierende Lager ist ideal für den Einsatz in mechanischen Getrieben, industriellen Förderanlagen oder Lüftern. Es eignet sich hervorragend für Produktionsumgebungen, Landmaschinen, Fördertechnik und Antriebssysteme, bei denen Stabilität, Belastbarkeit und ein geringer Wartungsaufwand gefragt sind. Dank seiner Konstruktion bewältigt es höchste dynamische Belastungen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, selbst bei hohen Drehzahlen und unter schwierigen Einsatzbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 606 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std