Schrägkugellager SNR 5204NRZZG15, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 20.6 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5204NRZZG15
Rubix:907284
Hersteller:5204.NRZZG15
EAN:3413520104535




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,6 mm |
Produktdetails : 5204 NRZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig, Nut am Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5200 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen