Referenzen
SNR:722510DA
Rubix:908960
Hersteller:722510.DA
EAN:3413520698539



Produktdetails : 722510 DA (SNR) Flanschlagergehäuse SNR
Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für fettschmierung
Anschraublager für Lager auf Spannhülse, aus duktilem Gusseisen, zur Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 68,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen