Präzisions-/ Spindellager SNR 7210CG1UJ74, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:7210CG1UJ74
Rubix:573201
EAN:3413520175849
7210 CG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7210 CG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 15°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht477 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Statische Tragzahl, radial - C0r34000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44800 N
Zolltarifcode84821090
329,98 exkl. MwSt.
/ Stück
392,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an