Präzisions-/ Spindellager SNR ML71906HVUJ74S, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ML71906HVUJ74S
Rubix:681625
EAN:3413520585082



Dokumente
Produktdetails : ML 71906HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | 4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage