Präzisions-/ Spindellager SNR ML71900HVUJ84S, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ML71900HVUJ84S
Rubix:681607
EAN:3413520583156
ML 71900HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ML 71900HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x22x6 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeit4s
Statische Tragzahl, radial - C0r560 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1350 N
Zolltarifcode84821090
176,91 exkl. MwSt.
/ Stück
210,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an