Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71904CVUJ84S, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900 EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:MLE71904CVUJ84S
Rubix:681732
EAN:3413520584054



Dokumente
Produktdetails : MLE 71904CVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x37x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3850 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage