Präzisions-/ Spindellager SNR 71907.HV.DBJ74, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 71900

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71907.HV.DBJ74
Rubix:680124
EAN:3413520229832
71907 HVDBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71907 HVDBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
402,48 exkl. MwSt.
/ Packung
478,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an