Präzisions-/ Spindellager SNR 7014.CVUJ74, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7014.CVUJ74
Rubix:679487
EAN:3413520184414
7014 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7014 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigphenolharz
Statische Tragzahl, radial - C0r45200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48000 N
433,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
516,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an