Präzisions-/ Spindellager SNR 7011.CV.DB.J84, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7011.CV.DB.J84
Rubix:679349
EAN:3413520201265




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7011 CVDBJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
630,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
749,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage