Präzisions-/ Spindellager SNR 7006.CV.DU.J74, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 26 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7006.CV.DU.J74
Rubix:679133
EAN:3413520217860




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 7006 CVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,44 € exkl. MwSt.
/ Packung
381,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen