Präzisions-/ Spindellager SNR 7001.HV.DU.J74, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 16 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7001.HV.DU.J74
Rubix:678970
EAN:3413520228231
Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7001 HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
312,59 exkl. MwSt.
/ Packung
371,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an