Präzisions-/ Spindellager SNR 7013CVUJ84, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:7013CVUJ84
Rubix:679443
EAN:3413520211271
7013 CVUJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7013 CVUJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 15°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x18 mm
Bruttogewicht456 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Statische Tragzahl, radial - C0r32500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33500 N
Zolltarifcode84821090
353,01 exkl. MwSt.
/ Stück
420,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an