Präzisions-/ Spindellager SNR 7012CVUJ74, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:7012CVUJ74
Rubix:679401
EAN:3413520197353




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7012 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 15°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 434 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen