Präzisions-/ Spindellager SNR 7002CVQ16J84, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7002CVQ16J84
Rubix:678993
EAN:3413520592837
7002 CVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7002 CVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager dreireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Q16-Anordnung, Kontaktwinkel 15°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x32x27 mm
Bruttogewicht104 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
505,00 € exkl. MwSt.
/ Packung
600,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an