USFL 208CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFL208CO
Rubix:677913
Hersteller:USFL.208.CO
EAN:3413529558360
USFL 208CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFL 208CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe175 mm
Länge100 mm
Serieusfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,42 kg
Zolltarifcode84832000
60,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage