USFE 203CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager USFE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFE203CO
Rubix:677838
Hersteller:USFE.203.CO
EAN:3413529565078




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFE 203CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 x nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 76 mm |
| Serie | usfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage