USFD 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFD200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFD203
Rubix:677825
Hersteller:USFD203
EAN:3413529510528




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFD 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Flache, Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungs- bzw. Gewindebohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 81 mm |
| Länge | 58,7 mm |
| Serie | usfd200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen