USFC 210N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager USFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFC210N
Rubix:677804
Hersteller:USFC.210.N
EAN:3413529522057




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 138 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFC 210N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 165 mm |
| Serie | usfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,75 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage