USFA 207CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFA207CO
Rubix:677739
Hersteller:USFA.207.CO
EAN:3413529563272




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFA 207CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 161 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | usfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage