USFA 204 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFA204
Rubix:677725
Hersteller:USFA.204
EAN:3413529514731
USFA 204 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite25 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFA 204 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite25 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe102 mm
Länge60 mm
Serieusfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,43 kg
Zolltarifcode84832000
18,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage