UKFL 211H (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFL211H
Rubix:677567
Hersteller:UKFL.211H
EAN:3413529509300




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFL 211H (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 224 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | ukfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 3,04 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage