UKFL 211HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFL211HCC
Rubix:677568
Hersteller:UKFL.211.H.CC
EAN:3413529558865
UKFL 211HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFL 211HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX mit einer geschlossenen Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe224 mm
Länge130 mm
Serieukfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3 kg
Zolltarifcode84832000
119,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage