UKFL 207HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFL207HN
Rubix:677554
Hersteller:UKFL.207.H.N
EAN:3413529521517




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFL 207HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur aufnahme der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 161 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | ukfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,21 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage