UKFA 211HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:UKFA.211.H.N
Rubix:677445
EAN:3413520552060
UKFA 211HN (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : UKFA 211HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe219 mm
Länge130 mm
Serieukfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,19 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,91 exkl. MwSt.
/ Stück
112,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage