UCFLE 208T20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE208T20
Rubix:914573
Hersteller:UCFLE.208T20
EAN:3413520809720
UCFLE 208T20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 208T20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,64 kg
Zolltarifcode84832000
75,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage