UCFLE 205-14 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE205-14
Rubix:914535
Hersteller:UCFLE.205-14
EAN:3413529572571
UCFLE 205-14 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,225 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 205-14 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser22,225 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,61 kg
Zolltarifcode84832000
24,50 exkl. MwSt.
/ Stück
29,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage