UCFL 209L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 L3
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL209L3
Rubix:914480
Hersteller:UCFL.209L3
EAN:3413520637538




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
Produktdetails : UCFL 209L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort