UCFL 203-11 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL.203-11
Rubix:914412
EAN:3413529572892




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,463 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : UCFL 203-11 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17,463 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage