UCFL 201-08 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL201-08
Rubix:914406
Hersteller:UCFL.201-08
EAN:3413529572878
UCFL 201-08 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12,7 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 201-08 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12,7 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,47 kg
Zolltarifcode84832000
21,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen