UCFE 210L4 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 L4

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFE210L4
Rubix:3302384
EAN:3413521156106
UCFE210L4 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFE 210L4 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,L4 Dichtungssystem
Gehäuse aus Gusseisen, radialer Kugellagereinsatz mit Befestigungsschraube, Dichtungssystem L4

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Robuste Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lauflagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Für die Landmaschinenindustrie entwickelt, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel, Feuchtigkeit und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Merkmale: wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstjustierender Lager bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Handhabung, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)157x155x60 mm
Bruttogewicht2585 g
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,56 kg
65,01 exkl. MwSt.
/ Stück
77,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage