UCFE 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE210-31N
Rubix:914378
Hersteller:UCFE.210-31.N
EAN:3413529574094
UCFE 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,213 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser49,213 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,55 kg
Zolltarifcode84832000
66,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage