UCFE 209-28 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE209-28
Rubix:914370
Hersteller:UCFE.209-28
EAN:3413529572038
UCFE 209-28 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 209-28 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser44,45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,24 kg
Zolltarifcode84832000
43,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen