UCFE 202 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE202
Rubix:677135
Hersteller:UCFE.202
EAN:3413529527052




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Produktdetails : UCFE 202 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 86 mm |
| Serie | ucfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen