UCFC 206CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFC206CO
Rubix:677050
Hersteller:UCFC.206.CO
EAN:3413529558940
UCFC 206CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 206CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand100 mm
Werkstoffgrauguss
Länge125 mm
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht1,27 kg
Zolltarifcode84832000
54,98 exkl. MwSt.
/ Stück
65,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen