UCFC 202CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFC202CO
Rubix:677027
Hersteller:UCFC.202.CO
EAN:3413529558902
UCFC 202CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFC 202CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Länge100 mm
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,69 kg
Zolltarifcode84832000
90,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage