UCF 206NT04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF206NT04
Rubix:914196
EAN:3413520801762





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 206NT04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Stärken
-JIS- und ISO-Baureihe in einem Stück
-Für viele Lager verfügbare starre Schutzdeckel aus Edelstahl
-Der Lagereinsatz AGR symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockenen Partikeln und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Einwirkungen zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
-Für viele Lager verfügbare starre Schutzdeckel aus Edelstahl
-Der Lagereinsatz AGR symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockenen Partikeln und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Einwirkungen zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
Anwendungen
Mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstjustierender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Fördertechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle benötigten Produkte für jede Phase Ihrer Produktion.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle benötigten Produkte für jede Phase Ihrer Produktion.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage