UCF 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF209-27CC
Rubix:914226
Hersteller:UCF.209-27.CC
EAN:3413529575763
UCF 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,863 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser42,863 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,15 kg
Zolltarifcode84832000
61,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage