SUCF 212-39CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF212-39CO
Rubix:913860
Hersteller:SUCF.212-39.CO
EAN:3413529550609




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 61,913 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 212-39CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 61,913 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gewicht | 5,72 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
487,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
579,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage