SESFL 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
SNR Gehäuselager SESFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SESFL209N
Rubix:676759
Hersteller:SESFL.209.N
EAN:3413529516582




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
Dokumente
Produktdetails : SESFL 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Höhe | 108 mm |
| Länge | 180 mm |
| Serie | sesfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 1,93 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage