SESF 212N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SESF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SESF212N
Rubix:676729
Hersteller:SESF.212.N
EAN:3413529516193
SESF 212N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite37,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SESF 212N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite37,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffedelstahl
Länge175 mm
Seriesesf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41000 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht5,59 kg
Zolltarifcode84832000
501,43 exkl. MwSt.
/ Stück
596,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen