EXFS 308 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager EXFS300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:EXFS.308
Rubix:676379
EAN:3413529543465
EXFS 308 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Breite41,3 mm
Befestigungsabstand112 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EXFS 308 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite41,3 mm
Befestigungsabstand112 mm
Werkstoffgrauguss
Länge150 mm
Serieexfs300
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40560 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht3,18 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,65 exkl. MwSt.
/ Stück
100,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage