EXFLE 202 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager EXFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFLE202
Rubix:676340
Hersteller:EXFLE.202
EAN:3413529528707




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFLE 202 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 112 mm |
| Länge | 61 mm |
| Serie | exfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage