EXFCE 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR - Gehäuselager - EXFCE210

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFCE210
Rubix:676249
EAN:3413529529032
EXFCE 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFCE 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuse aus Gusseisen, Rillenkugellager-Einsatz mit exzentrischer Hülse, Abdichtung mit Dichtring

Stärken

-Einteiliges JIS- und ISO-Programm
-Steife Schutzkappen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Belastungen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstjustierender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Handhabung, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x170x70 mm
Bruttogewicht2380 g
Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Werkstoffgusseisen
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser90 mm
67,30 exkl. MwSt.
/ Stück
80,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen