EXFCE 204T20 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager EXFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFCE204T20
Rubix:3302305
EAN:3413521164019




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFCE 204T20 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringLabyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuse aus Gusseisen, Einsatz-Rillenkugellager mit exzentrischem Spannring, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Stärken
-JIS- und ISO-Programme in einteiliger Ausführung
-Stabile Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Gehäuse verfügbar
-Das AGR-Einsatzlager steht für unser Engagement in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieses Einsatzlager ideal für Anwendungen, bei denen Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch ist und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: hochleistungsfähiges, wartungsfreies Schmierfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
-Stabile Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Gehäuse verfügbar
-Das AGR-Einsatzlager steht für unser Engagement in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieses Einsatzlager ideal für Anwendungen, bei denen Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch ist und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: hochleistungsfähiges, wartungsfreies Schmierfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
Anwendungen
Die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Umschlagtechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x105x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 590 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | exfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage